• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants en maille fine 6101, Taille des gants: 7

Réf.: 094210 7
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Tricot technologique: 10G

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Propriété des gants Sans DMF
Ajustement Bon
EN 388 2142X
Matériau support Coton
Revêtement PVC
Domaine d’application Polyvalents
Couleur bleu foncé
Matériau revêtement PVC
Taille des gants 7
Poids 28,2 g
Tricot technologique 10G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en coton
Matière Coton
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094210 7
EAN / GTIN 4059904101302
Réf. fabricant 6101 GR. 7, BUND:ROT
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

6101. Gants en maille fine coton/nylon bleu foncé, une face avec picots PVC bleus.

Utilisation:

Mise en service, expédition, montage de précision.

Norme:

EN 388