Vzduchová hadice 3M™ Versaflo™ BT-63, pro těsně přiléhající dýchací přípojky (polomasky a celoobličejové masky), lehká konstrukce, nastavitelná délka.

Č. pol.: 7100189372
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vzduchová hadica respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100189372
EAN/GTIN 04054596643116
Číslo výrobcu 7100189372

Popis

Prevedenie:

Flexibilní spirálová vzduchová hadice pro kombinaci respirátorů 3M™ Versaplo™ TR-600 a TR-800 s plnými nebo polomaskami řady 6000, 7907S nebo 7500.
Snadnější dýchání ve srovnání se stejnou maskou s přímo vloženými filtry (režim vakua)
Průtok vzduchu poskytuje větší pohodlí při práci a může snížit zamlžování clony.
Podporuje integraci kompatibilních sluchu a ochrana hlavy

Popis:

Vzduchová hadice 3M™ Versaflo™ BT-63 je hadice s nastavitelnou délkou pro použití s těsně přiléhajícími dýchacími tvarovkami (polomasky nebo celoobličejové masky) se systémem dmychadla 3M™ Versaflo™. Dodává se společně s indikátorem proudění vzduchu 3M™ TR-973 a čisticími a skladovacími zátkami 3M™ BT-953.

Charakteristika:

K dispozici jsou různé vzduchové hadice a příslušenství
Plně ponorné pro čištění (v kombinaci se sadou pro čištění a skladování 3M™ BT-953)

Poznámka:

Montáž, všeobecná údržba, lakování, izolace proti rozstřiku, nástřik, Malování, chemikálie