Ochranné brýle 3M™ GoggleGear™ 6000 s plným zorným polem, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžování/poškrábání (K&N), průhledná skla, s výklopnými šedými skly, stupeň ochrany IR 5.0, GG6001SGAF-IR5, 10 kusů v balení.

Č. pol.: 7100244200
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100244200
EAN/GTIN 58887862406846
Číslo výrobcu 7100244200
Číslo L L01110 548

Popis

Popis:

Ochranné brýle 3M™ GoggleGear™ řady 6000 mají velký profil s nepřímým větráním pro dobrou cirkulaci vzduchu a povrchovou úpravu Scotchgard™ proti mlžení a poškrábání.

Charakteristika:

Brýle 3M™ GoggleGear™ s nepřímou ventilací proti zamlžení nabízejí dostatek prostoru pro nošení přes většinu čoček na předpis díky jejich velkému profilu
Prvotřídní zaoblené objektivy s kuličkovým tvarem nabízejí optimální horizontální a vertikální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající ochranu proti zamlžení a poškrábání
Otočná ráčna pro pohodlné přizpůsobení
Snadno nastavitelný textilní sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG6001NSGAF-BLU s neoprenovým sluchátkovým obloukem lze sterilizovat až 40 krát autoklávováním při teplotě 121 °C.
Šedé křídlové sklo filtru IR-5 je oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů
*Na základě interního testování 3M podle EN 168 zkušebních metod ve srovnání s konvenčními protimlhovými povlaky

Poznámka:

Jatka, zemědělství, montáž, automobilový průmysl, letectví, Chemický průmysl, řezání závitů, stavebnictví, demolice, vrtání, Údržba závodů, výroba potravin a nápojů, lesnictví, obecná výroba, broušení, Čištění otryskáváním, laboratoře, prosazování práva, provoz strojů, zpracování, Zdivo, kovoobrábění, těžba, ropa a plyn, malba, Pandemie, léčiva, odlévání, výroba elektřiny, primární kovy, Renovace, nýtování, výstavba silnic, broušení pískem, řezání, Přeprava, ochrana proti UV záření