Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, optique transparente avec revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), avec optique de protection IR5 grise rabattable, GG6001SGAF-IR5

Réf.: 7100244200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100244200
EAN / GTIN 04054596869851
Réf. fabricant 7100244200
Article hors catalogue L01110 548
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour des lunette-masques de sécurité dotées d'une ventilation indirecte et d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™, utilisez les lunette-masques de sécurité GoggleGear™ 3M™, série 6000. Nos lunettes-masques de sécurité de grandes dimensions disposent d'une ventilation indirecte pour permettre à l'air de circuler et réduire la formation de buée. Pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue, l'optique en polycarbonate est dotée d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™ qui résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau*. Disponible dans une gamme de couleurs du contour des optiques et avec deux types d'optiques. * Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.

Avantage(s):

  • Conception de lunette-masques 3M™ GoggleGear™ de grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des verres sans verre et un flux d'air indirect pour aider à lutter contre la buée
  • Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures
  • Clip pivotant facile à régler par l'utilisateur
  • Bandeau textile élastique facile à ajuster, pour plus de stabilité et de confort
  • Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
  • Les lunettes-masques GG6001NSGAF-BLU avec un bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
  • Version rabattable disponible avec optiques de filtre IR 5 grise couramment utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
  • * Basé sur des tests internes 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels

Recommandation(s):

  • Abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, manipulation de produits chimiques, ciselage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, meulage, nettoyage au jet, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, pandémies, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, production d'énergie, métaux primaires, assainissement, rivetage, construction de routes, ponçage, sciage, transport, protection contre les UV