3M™ jednorázový ochranný oblek 51850, velikost L

Č. pol.: 7100146911
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100146911
EAN/GTIN 04054596481893
Číslo výrobcu 7100146911
Číslo L L01110 504

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá se zelenou zadní vložkou

Popis:

Jednorázový ochranný oblek 3M™ 51850 je certifikován podle norem CE kategorie III, typ 5/6 a podle normy EN 1149 pro snížení statické elektřiny. Na přední straně je jednorázový ochranný overal 51850 vyroben z laminátu s velmi nízkým žmolkováním. Na zadní straně nabízí mimořádně velká prodyšná zádová vložka SMMS, stejně jako kolenní chrániče a zesílený střih v rozkroku rovnováhu mezi ochranou a pohodlím.

Charakteristika:

Pěnové kolenní vycpávky EVA
Pletené manžety s poutky na palec
Velký, prodyšný zadní panel
Širší otvory v kotníku (ve srovnání s jinými ochrannými obleky 3M)
Vyztužené vodítko řezu v rozkroku
Dvoucestný zip s tapenou klopou