{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ 51850 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Einweg-Schutzanzug 51850 | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Polipropileno | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | L | |
| Tipo de producto | Vestido de protección | |
| Reutilización | Desechable | |
| Sexo | Unisex | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Capucha; Presillas para pulgares; transpirable | |
| Norma | EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 7100146911 | |
| EAN / GTIN | 04054596481886 | |
| Número del fabricante | 7100146911 | |
| Número L | L01110 504 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |