Prevedenie:
Chrání před škodlivým hlukem.
Umožňuje volání handsfree v hlučném prostředí
IOS a Android kompatibilní s aplikací 3M™ Connected Equipment
Samostatná náhlavní souprava s nadhlavím
Technologie Bluetooth® Multipoint umožňuje připojení až dvou zařízení
Popis:
Náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset MRX21A3WS6 je chránič sluchu s vysokým útlumem, který lze připojit až ke dvěma zařízením podporujícím technologii Bluetooth®, jako je mobilní telefon a obousměrná vysílačka. Je kompatibilní se systémy iOS a Android díky aplikaci 3M™ Connected Equipment App. Tato náhlavní souprava je také vybavena mikrofonem s potlačením šumu, funkcí poslechu v závislosti na úrovni okolního prostředí, funkcí push-to-listen a vestavěným přijímačem FM. Po čtyřech hodinách nepoužívání se také automaticky vypne a upozorní na nízký stav baterie. Elektronika je umístěna ve vnější části kapsle. K dispozici jsou pro ně vyměnitelné podložky a pěnové polštářky.
Charakteristika:
Mikrofon s potlačením hluku
Funkce závislá na úrovni pro poslech okolního hluku a funkci Push-to-list
Vestavěné rádio FM
Vyměnitelné polstrování a pěnové polstrování
K dispozici také jako držák na helmu (SNR 30 dB)
Poznámka:
Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation