Serre-tête 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, application smartphone, MRX21A3WS6

Réf.: 7100205302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100205302
EAN / GTIN 07318640069770
Réf. fabricant 7100205302

Description

Exécution:

Protège contre les bruits nocifs
Permet des appels mains libres dans des environnements bruyants
Compatible avec les systèmes iOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment.
Casque autonome avec serre-tête
La technologie Bluetooth® MultiPoint permet de connecter jusqu'à deux appareils

Description:

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21A3WS6 est une protection auditive à haut niveau d'atténuation qui peut être connectée à deux appareils compatibles Bluetooth®, tels qu'un téléphone mobile et une radio bidirectionnelle. Il est compatible iOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment. Le casque est aussi équipé d'un microphone à suppression du bruit, une fonction d'écoute de l'environnement, une fonction Push-to-listen et une radio FM intégrée. De plus, il s'éteint automatiquement après 4 heures de non-utilisation et est doté d'un voyant de batterie faible. Son système électronique est situé dans la partie externe de la coque. Des coussinets et des doublures en mousse remplaçables sont également disponibles.

Caractéristique(s):

Protège contre le bruit nuisible à la santé
Permet de téléphoner les mains libres dans les environnements bruyants
Casque autonome avec serre-tête
Microphone à potence supprimant le bruit
Fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et fonction push-to-list
Radio FM intégrée
Rembourrage et coussinets en mousse interchangeables
Disponible également en fixation pour casque (SNR 30 dB)

Remarque(s):

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation