{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Snímač pre druh plynu | sulfán | |
Rozsah merania | 0 ppm - 100 ppm | |
Hranica alarmu A1/A2 | 5/10 ppm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
chemické zloženie | lítium-thionyl chlorid | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 68 | |
Druh produktu | Merací prístroj na jeden druh plynu |
Číslo položky | 097199 H2S | |
EAN/GTIN | 4026056020539 | |
Číslo výrobcu | 8326330 |