Detektor za mjerenje jedne vrste plina Pac® 6500, tip: H2S

Artikl br.: 097199 H2S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 68

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Senzor za vrstu plina Sumporovodik
Mjerno područje 0 ppm - 100 ppm
Alarmni prag A1/A2 5 / 10 ppm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Mignon, AA
kemijski sastav litij-tionil-klorid
IP-klasa zaštite IP 68
Vrsta proizvoda Detektor plina za jednu vrstu plina

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097199 H2S
EAN / GTIN 4026056020539
Broj proizvođača 8326330
Proizvođač/odgovorna osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Dektor za mjerenje jedne vrsta plina Pac® 6000 i 6500 brzo i precizno mjere određenu vrstu plina. Jednostavno rukovanje zaslonom bez govorne funkcije, s jasnim kodiranjem boja i robusnim, praktičnim kućištem. Trostruki alarm: akustički, optički i vibracija. Brze reakcije senzora i u teškim uvjetima. Mjerenje i izravan prikaz jednog od sljedećih plinova: CO (ugljični monoksid), H2S (sumporovodik), SO2 (sumporni dioksid) ili O2 (kisik).
Bez ograničenja rada i s više mogućnosti podešavanja te funkcijama pohrane.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Povrat uređaja za mjerenje plina iz sigurnosno-tehničkih razloga nije moguć.