3M™ Versaflo™ Kryt sálavého tepla dýchací trubice, BT-927

Č. pol.: 7100099908
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vzduchová hadica respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100099908
EAN/GTIN 04054596169470
Číslo výrobcu 7100099908

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Kov
Prodlužuje životnost vzduchové hadice
Celková délka 0 355 m
Celková šířka: 0,228 m.
Celková výška 0 086 m

Popis:

Kryt 3M™ Versaflo™ Heat Protection Cover for Air Hose BT-927 je tepelně odolný a trvanlivý kryt vzduchové hadice pro vzduchové hadice 3M™ Versaflo™ řady BT.

Charakteristika:

Sálavý tepluvzdorný a odolný povrch hadice
Chrání hadici před vnějšími vlivy a prodlužuje tak její životnost
Pro použití se vzduchovými hadicemi BT Series 3M™ Versaslo™

Poznámka:

Pro vzduchové hadice řady 3M™ Versaflo™ BT