Acoperiș cu căldură radiantă pentru tubul de respirație 3M™ Versaflo™, BT-927

Cod articol: 7100099908
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Furtun de aer protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100099908
EAN / GTIN 04054596169470
Număr producător 7100099908

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Metal
Prelungește durata de viață a furtunului de aer
Lungime totală: 0,355 m
Lățimea totală: 0,228 m
Înălțime totală: 0,086 m

Descriere:

3M™ Versaflo™ Versaflo™ Breathing Tube Radiant Heat Cover, BT-927 este capacul nostru pentru tubul de respirație rezistent la căldura radiantă, foarte durabil, pentru tuburile de respirație 3M™ Versaflo™ din seria BT.

Caracteristică:

Capac de furtun rezistent la căldură radiantă și durabil
Protejează furtunul de influențele externe, prelungindu-i durata de viață
Pentru utilizare cu furtunurile de aer din seria 3M™ Versaflo™ BT.

Notă:

Pentru furtunurile de aer din seria 3M™ Versaflo™ BT.