Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Popis:
Zásobník na špunty do uší 3M™ One Touch™ Pro nabízí pohodlný přístup pracovníkům na cestách. Jednoduchým otočením přesně a důsledně dávkuje po jedné zátce do uší. Opakovaně použitelný volně stojící nebo závěsný dávkovač lze doplňovat náplněmi One Touch™ našich nejoblíbenějších zátek do uší 3M™ E-A-R™.
Charakteristika:
Accurately dispenses one earplug at a time
Dispenses earplug directly into hand
Durable ABS plastic for tough environments
Free-standing or wall-mounted, could be positioned inside or outside
Shields earplugs from sun, wind and rain, when dispensing earplugs outside
Easy to know when to refill - the level monitor is front and centre, ensuring you won't run short
Refill in an instant - refilling the dispenser is simple and takes just moments to complete