Placă adaptoare 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro 391-0010

Cod articol: 7100077665
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100077665
EAN / GTIN 10078371670501
Număr producător 7100077665

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru

Descriere:

Dispenserul de dopuri de urechi 3M™ One Touch™ Pro oferă un acces convenabil pentru lucrătorii în mișcare. O simplă răsucire distribuie cu precizie și consecvență câte un dop de ureche. Dispenserul reutilizabil de sine stătător sau agățat pe perete poate fi reaprovizionat cu rezerve One Touch™ ale celor mai populare dopuri pentru urechi 3M™ E-A-R™.

Caracteristică:

Accurately dispenses one earplug at a time
Dispenses earplug directly into hand
Durable ABS plastic for tough environments
Free-standing or wall-mounted, could be positioned inside or outside
Shields earplugs from sun, wind and rain, when dispensing earplugs outside
Easy to know when to refill - the level monitor is front and centre, ensuring you won't run short
Refill in an instant - refilling the dispenser is simple and takes just moments to complete