{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ACCELERATE | |
Zloženie tkaniny | 40 % polyester; 60 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 195 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | azúrová / tmavomodrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Tričko s dlhými rukávmi |
Číslo položky | 091586 L | |
EAN/GTIN | 5711074737901 | |
Číslo výrobcu | 18381-959-91010 L |