Ilgarankoviai marškinėliai ACCELERATE, mėlyni / juodai mėlyni, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091586 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Azuro mėlyna
Spalvų tonai, juoda Juodai mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Serija ACCELERATE
Gamintojo pavadinimas Longsleeve ACCELERATE
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 195 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai L
Tinkama forma glaudžiai priglud.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės kvėpuojantis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091586 L
EAN / GTIN 5711074737901
Gamintojo numeris 18381-959-91010 L ONE
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Longsleeves ACCELERATE serijos modernus dizainas ir puikiai prisitaikanti forma užtikrina judėjimo laisvę. Šukuota medvilnė sugeria drėgmę ir yra patogi nešioti. Longsleeve kaklo siūlė su apvalia iškirpte su lanksčia medžiaga, todėl patogu dėvėti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "ACCELERATE" Peržiūrėti viską