{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | InnovatiQ | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | nevädzovo modrá / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 56 | |
Druh produktu | Nohavice s trakmi |
Číslo položky | 091224 56 | |
EAN/GTIN | 4053813427560 | |
Číslo výrobcu | 3230 5370-4699-56 |