{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón |
35 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
65 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
60 °C
|
|
| Serie |
InnovatiQ
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección contra el frío
|
|
| Tirantes ajustables |
sí
|
|
| Posición |
Delante; Detrás; izquierda; derecha
|
|
| Número bolsillos, Delante |
2 ud.
|
|
| Número bolsillos, derecha |
1 ud.
|
|
| Número bolsillos, Detrás |
1 ud.
|
|
| Número bolsillos, izquierda |
1 ud.
|
|
| Clase, EN 14404 |
1
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón peto
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
56
|
|
| Color |
azul; negro
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
295 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí; sí
|
|
| Cierre |
Cierre por adherencia; Goma
|
|
| Características |
Reflectante; Zona de la rodilla reforzada
|
|
| Norma |
EN 14404
|
| Número de artículo | 091224 56 | |
| EAN / GTIN | 4053813427560 | |
| Número del fabricante | 3230 5370-4699-56 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |