{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 78 % polyester; 22 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 330 g/m2 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 62 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091710 62 | |
EAN/GTIN | 7330509256510 | |
Číslo výrobcu | 150013809900C62 |