{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 78 % poliester; 22% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 330 g/m2 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Konfekcijska veličina DE | 62 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091710 62 | |
EAN / GTIN | 7330509256510 | |
Broj proizvođača | 150013809900C62 |