Nohavice Mannheim, čiernomodrá / nevädzovo modrá, Konfekčná veľkosť DE: 44

Č. pol.: 091467 44
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Úzke pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Zavalité pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniva: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Materiálová gramáž / hustota tkaniva: 270
  • Štandard oblečenia: Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
  • Umyte: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
  • Štandard: EN 14404

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) UNIQUE
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniva 65 % polyester; 35 % bavlna
Materiálová gramáž / hustota tkaniva 270 g/m2
Štandard oblečenia Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
Umyte 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba čiernomodrá / nevädzovo modrá
Veľkosť oblečenia DE 44
Štandard EN 14404
Typ výrobku Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091467 44
EAN/GTIN 5711074036462
Číslo výrobcu 12679-442-01011 82C44

Popis

Prevedenie:

Mascot® UNIQUE. Ergonomický rad pracovných odevov s premyslenými detailmi zahŕňa širokú ponuku produktov v rôznych farbách, veľkostiach a kvalitách materiálu. Mimoriadne odolné vďaka trojnásobnému základnému šitiu.
Nohavice s nízkym pásom a tvarovo prispôsobeným opaskom. S pútkami na opasok a na náradie na opasku. Predné vrecko s integrovaným vreckom na mobilný telefón.

Popis:

Ergonomický strih s tvarovanými nohavicami a zosilnenými vložkami na vnútornej strane nohy a v rozkroku.
  • Zips v rozkroku.
  • Predné vrecká a zosilnené zadné vrecká.
  • Vrecko na stehne s vreckom na mobilný telefón, manžetou a skrytými patentnými gombíkmi.
  • Postranné vrecko a vrecko na meter.
  • Zosilnené vrecká na kolenách CORDURA® s manžetou. Prístup ku kolenným vypchávkam zhora.
  • Certifikované podľa EN 14404 spolu s kolennými vypchávkami č. 091809.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú dostupné aj iné farby, veľkosti a kvality látky. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.
Nohavice vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá/čiernomodrá pod č. 091469.
Veľ. 46L – 56L pre štíhle veľkosti. Veľ. 46S – 56S pre zavalité veľkosti.
Nohavice vo farbe čiernomodrej s gramážou205 g/m² pod č. 091473.
Nohavice vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá/čiernomodrá s gramážou 205 g/m² pod č. 091474.
Dámske nohavice v čiernomodrej farbe s gramážou 205 g/m² pod č. 091478. Skladom vo veľkostiach 36 – 46.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "UNIQUE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka