{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Schwarzblau | |
| Farbton, gelb | Kobaltblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Herstellerbezeichnung | Hose Mannheim | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Kälteschutz | |
| Position | vorne; hinten; rechts | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 270 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | nein | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; reflektierend | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091467 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074036462 | |
| Herstellernummer | 12679-442-01011 82C44 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |