Krátke nohavice pre servisných pracovníkov 44

Č. pol.: 091799 44
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 92% polyamid; 8% elastan
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 230
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 92% polyamid; 8% elastan
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 230 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba čierna / tmavosivá
Konfekčná veľkosť DE 44
Druh produktu Short

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091799 44
EAN/GTIN 7330509823224
Číslo výrobcu 142316459998C44

Popis

Prevedenie:

Krátke nohavice z pohodlného a pružného 4-cestného streču a s vystuženými vreckami CORDURA®. Krátke nohavice majú užší strih a elastický pás pre vyššie pohodlie. Bez škriabania vďaka skrytým zipsom.
  • Vnútorné vrecko na mobilný telefón a vrecko na zips.
  • Vrecko na stehne so zipsom, vrecko na nohavici s chlopňou a skrytým magnetickým zapínaním.
  • Plastový zips v rozkroku.
  • Vrecko na meter, nôž a pero.
  • Bočné vrecká.
  • D-krúžok na páse.
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka