Szerelő rövidnadrágok 44

Cikkszám: 091799 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 92% poliamid; 8% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 230
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Anyagösszetétel 92% poliamid; 8% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 230 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék fekete / sötétszürke
Konfekcióméret DE 44
Termék fajtája Short

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091799 44
EAN / GTIN 7330509823224
Gyártó száma 142316459998C44

Leírás

Kivitel:

Rövidnadrágok kényelmes és rugalmas 4 irányú sztreccs és CORDURA® erősítésű zsebekkel. A rövidnadrág szorosabban illeszkedik és gumírozott derékrésszel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében. Karcmentes a rejtett cipzároknak köszönhetően.
  • Belső mobiltelefon zseb és cipzáras zseb.
  • Cipzáras combzseb, combtáska hajtókával és rejtett mágneses gombbal.
  • Műanyag cipzár a lépésívnél.
  • Colstok zseb, kés- és tollzseb.
  • Oldalzsebek.
  • D gyűrű a deréknál.
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz