Vyhrievaná prešívaná vesta XL

Č. pol.: 091237 XL
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 100% polyester
Označenie výrobcu M12 HPVBL2-0
Farba čierna
Materiál Polyester
Materiál vnútornej výplne Polyester
Veľkosť Unisex XL
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Vesta na ochranu proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091237 XL
EAN/GTIN 4058546403645

Popis

Prevedenie:

  • Zateplená bunda M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien a vyhrievanými zónami v oblasti hrudníka, chrbta a ramien.
  • Až 11 hodín prevádzky na jedno nabitie batérie M12™ 12V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Slim Design bunda z ľahkého a veľmi odolného polyesteru ripstop sa dá nosiť aj ako stredná vrstva (vonkajší a vnútorný materiál zo 100 % polyesteru).
  • Pohodlie pri nosení aj v drsnom, daždivom alebo veternom počasí.
  • Optimalizované uloženie puzdra na batériu umožňuje uložiť batériu M12™ vpredu alebo vzadu pre väčšie pohodlie pri nosení.
  • Viacero vyhrievacích zón – 5 všitých vyhrievacích prvkov z uhlíkových vlákien rozvádza teplo do kľúčových oblastí.
  • Jednoduché nastavenie teploty OneTouch – 3 nastavenia teploty: vysoká, stredná, nízka.
  • Vhodné do práčky a sušičky.
  • Ovládač na batérie je súčasťou dodávky.
  • Nový dizajn kapucne.
  • 100 % systém kompatibilný s batériami MILWAUKEE® M12™.

Rozsah dodávky:

Akumulátor ani nabíjačka nie sú súčasťou dodávky.
K dispozícii v súprave s akumulátorom, nabíjačkou a tunelovou šatkou pod č. 091239.

Poznámka:

Pred uskladnením musí byť bunda vychladnutá a akumulátor a držiak akumulátora musia byť vybraté. Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien sa nesmú privrieť. Akumulátor sa nesmie skladovať s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu). Akumulátor a nabíjačka nesmú byť rozbité a musia sa vždy skladovať na suchom mieste.
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka