Verwarmd doorgestikt vest XL

Artikelnummer: 091237 XL
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Fabrikantnummer M12 HPVBL2-0
Kleur zwart
Materiaal Polyester
Materiaal voering Polyester
Uniseks-maat XL
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Bodywarmer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091237 XL
EAN/GTIN 4058546403645

Omschrijving

Uitvoering:

  • M12™ verwarmd jack met verwarmingselementen van carbonfiber en verwarmingszones in de borst, rug en schouder.
  • Met een gebruiksduur van tot wel 11 uur met een M12™ 12V REDLITHIUM™ acculader (3.0 Ah).
  • Slim Design jack van licht en zeer resistent ripstoppolyester, kan ook als tussenlaag worden gedragen (binnen- en buitenmateriaal volledig van polyester).
  • Aangenaam draagcomfort, ook onder ruige, regenachtige of winderige weersomstandigheden.
  • Dankzij de geoptimaliseerde pasvorm van de accuzak kan de M12™ accu aan de voor- of achterkant worden opgeborgen, voor extra draagcomfort.
  • Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide carbonfiber verwarmingselementen verdelen de warmte over de belangrijkste zones.
  • Eenvoudige OneTouch-temperatuurinstelling - 3 verwarmingsniveaus: hoog, middel, laag.
  • Geschikt voor wasmachines en drogers.
  • Accucontroller inbegrepen bij levering.
  • Nieuw design capuchon.
  • 100% compatibel met de MILWAUKEE® M12™ accu.

Levering:

Accu en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.
In een set met accupack, lader en hals- en monddoek verkrijgbaar onder nr. 091239.

Tip:

Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen