{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Workwear | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 200 g/m2 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | tmamosivá / čierna / červená | |
Veľkosť unisex | S | |
Typ výrobku | Ochranná bunda proti chladu |
Číslo položky | 090600 S | |
EAN/GTIN | 4062406286132 | |
Číslo výrobcu | 090600 S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bunda 3v1, tmamosivá / čierna / červená, Veľkosť Unisex: S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
64,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | tmamosivá / čierna / červená | tmavomodrá |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
Veľkosť unisex | S | S |
Zloženie tkaniva | 100 % polyester | 100 % polyester |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | 30 °C šetrné pranie |
Series (Séria) | Workwear | Workwear |
Pohlavie | Unisex | Unisex |