Pánska košeľa Yellow Bow 50 biela

Č. pol.: 090287
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 60 % bavlna; 40 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C šetrné pranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Jednofarebná, obyčajná košeľa alebo blúza vyrobená z jemného kepra s modernými detailmi. Vďaka kvalitnému spracovaniu zostáva materiál nekrčivý a je príjemne mäkký na nosenie. Dobrá voľnosť pohybu vďaka rozdelenému zadnému švu. Vynikajúca kvalita farieb. Rýchle schnutie.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú dostupné aj iné farby, variant s krátkymi rukávmi a variant Slim-Fit. Tabuľku veľkostí nájdete v našej informačnej časti na konci katalógu.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Yellow Bow 50"
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka