Miesten paita Yellow Bow 50 valkoinen

Tuote nro.: 090287
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
27 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 60% puuvillaa; 40 % polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: 40 °C hienopesu

Kuvaus

Malli:

Yksivärinen, perinteinen paita tai pusero twill-hienosekoite, modernit yksityiskohdat. Laadukkaan käsittelyn ansiosta materiaali ei rypisty, miellyttävän pehmeä päällä. Hyvä liikkumisvapaus jaetun selkäosan ansiosta. Erinomainen värilaatu. Kuivuu nopeasti.

Ohje:

Pyynnöstä saatavilla muita värejä, myös lyhytvartinen ja Slim-Fit-malli. Kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin