Herenoverhemd Yellow Bow 50 wit

Artikelnummer: 090287
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
27 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Omschrijving

Uitvoering:

Eenkleurig, klassiek overhemd resp. blouse van Feinmix-twill met moderne details. Dankzij de hoogwaardige afwerking blijft het materiaal kreukvrij en biedt het een aangenaam zacht draagcomfort. Goede bewegingsvrijheid dankzij gedeelde rugpas. Uitstekende kleurkwaliteit. Sneldrogend.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, met korte mouw en als slim-fit-variant leverbaar. Maattabel vindt u in ons infodeel aan het einde van de catalogus.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Yellow Bow 50"
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen