{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Yellow Bow 50 | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 60 % bavlna; 40 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C šetrné pranie | |
Veľkosť goliera | 46 cm | |
Farba | svetlomodrá | |
Veľkosť Unisex | 2XL | |
Druh produktu | Dámska blúzka |
Číslo položky | 090286 2XL | |
EAN/GTIN | 7332592205758 | |
Číslo výrobcu | 2905003-500-8 |