• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dámská halenka Yellow Bow 50 2XL

Artiklové číslo: 090286 2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 60% bavlna; 40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Yellow Bow 50
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 60% bavlna; 40% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 130 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C šetrné praní
Šířka límce 46 cm
Barva světle modrá
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Dámská halenka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090286 2XL
EAN / GTIN 7332592205758
Číslo výrobce 2905003-500-8

Popis

Provedení:

Jednobarevná, klasická košile popř. košilová halenka z materiálu Feinmix-Twill s moderními detaily. Díky kvalitnímu zpracování zůstává materiál nemačkavý a dodává příjemně měkký pocit při nošení. Dobrá volnost pohybu díky dělenému sedlu na zadním dílu. Vynikající kvalita barvy. Rychleschnoucí.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají v dalších barvách a jako varianta s krátkým rukávem a varianta Slim-Fit. Tabulku velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku