Softshellová vesta s výstražnou ochranou, žltá, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 091749 S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniva: 100 % polyester
  • Materiálová gramáž / hustota tkaniva: 300
  • Umyte: 40 °C farebná bielizeň
  • Štandard: EN ISO 20471

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Výstražné oblecenie Blakläder
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniva 100 % polyester
Materiálová gramáž / hustota tkaniva 300 g/m2
Umyte 40 °C farebná bielizeň
Bielidlo nebieliť
Suché čistenie nečistiť chemicky
Suché nesušiť v sušičke
Žehlenie nežehliť
Farba žltá
Veľkosť unisex S
Štandard EN ISO 20471
Typ výrobku Výstražná ochranná vesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091749 S
EAN/GTIN 7330509425831
Číslo výrobcu 304925173300S

Popis

Prevedenie:

Priedušná reflexná softshellová vesta.
  • Trojvrstvový laminát.
  • Náprsné vrecká so zipsom a D-krúžkami.
  • Predné vrecká so zipsom.
  • Vetruodolná a vodeodolná.
  • Flísom podšitý golier.
  • Dlhý chrbát.

Norma:

Certifikácia podla normy EN ISO 20471, trieda 1

Poznámka:

Blakläder výstražná ochrana kategória D pre kombinovanú certifikáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Softshellová vesta s výstražnou ochranou, žltá, Veľkosť Unisex: S

Softshellová vesta s výstražnou ochranou, žltá, Veľkosť Unisex: S

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
114,90 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
Farba žltá žltá
Materiálová gramáž / hustota tkaniva 300 g/m2 120 g/m2
Štandard EN ISO 20471 EN ISO 20471
Zloženie tkaniva 100 % polyester 100% polyester
Umyte 40 °C farebná bielizeň 30 °C farebná bielizeň
Series (Séria) Výstražné oblecenie Blakläder
Typ výrobku Výstražná ochranná vesta Výstražná ochranná vesta

Z tej istej série "Výstražné oblecenie Blakläder" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka