{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Plaline | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá/bridlicová | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091774 L | |
EAN/GTIN | 4030913942889 | |
Číslo výrobcu | 5661 L |