{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Plaline | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 30 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / nagnuta | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091774 L | |
EAN / GTIN | 4030913942889 | |
Broj proizvođača | 5661 L |