{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Rofa splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | šetrné čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | žltá / nevädzovo modrá | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma | EN ISO 20471; EN 61482-1-2 | |
Druh produktu | Polotričko s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091787 XL | |
EAN/GTIN | 4046181901824 | |
Číslo výrobcu | 605139235 GR. XL |