Polokošeľa spĺňajúca viac noriem Dlhý rukáv 2XL

Č. pol.: 091787 2XL
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 220
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
  • Norma: EN ISO 20471; EN 61482-1-2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Oblecenie Rofa splnajúce viacero noriem
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 220 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie šetrné čistenie perchloretylenom
Sušenie šetrne sušiť v bubne (nízka teplota)
Oblúky mierna teplota, maximálne do 150 °C
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba žltá / nevädzovo modrá
Veľkosť Unisex 2XL
Norma EN ISO 20471; EN 61482-1-2
Druh produktu Polotričko s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091787 2XL
EAN/GTIN 4046181901831
Číslo výrobcu 605139235 GR. 2XL

Popis

Prevedenie:

Polokošeľa Multinorm s dlhými rukávmi na ochranu pred teplom, plameňom a elektrickým oblúkom. S elektrostatickými vlastnosťami. Segmentované a roztiahnuteľné reflexné prvky.

Norma:

  • EN ISO 20471, trieda 2
  • EN 1149-3-5
  • EN 61482-1-2, trieda 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Poznámka:

EN 61482-1-2, trieda 2 v spojení s bundou do pásu Rofa 091780.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

ROFA V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke ROFA.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Telesná výška
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Telesná výška
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Telesná výška
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánske veľkosti
Veľkosť INT Obvod pása v cm Dĺžka rukáva Dĺžka kroku v cm Veľkosť goliera
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ako sa odmerať
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka