Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 1800 biela

Č. pol.: 098356
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 292 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034−6; EN 1149−1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranná kombinéza AlphaTec® 1800. Mikroporézny materiál z PE fólie so šitými a podlepenými švami. Ideálna základná ochrana na mnohé všeobecné priemyselné aplikácie.
Ochranný overal (kategória OOP III) Typ 5/6.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
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
    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka