Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 1800 valkoinen

Tuote nro.: 098356
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 252 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari AlphaTec® 1800. Mikrohuokoinen PE-kalvomateriaali ommelluilla ja teipatuilla saumoilla. Ihanteellinen perussuoja useisiin yleisiin teollisuuskäyttötarkoituksiin.
Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Microgard®"
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin