3M™ Ochranný overal, oranžový, 4515-O-L

Č. pol.: 7000089634
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000089634
EAN/GTIN 04046719400928
Číslo výrobcu 7000089634
Číslo L L01110 479

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Oranžová
Velikost: L
Měkké a silné SMS (50 g/m²) pro náročné použití
kapuce se 2 panely, zip ve 2 směrech a klop s elastickou zadní částí a oblastí kotníku snižují riziko odkryté pokožky
CE Cat III typ 5/6 nebezpečný prach a rozstřiky kapalin v omezeném rozsahu

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4515 se vyznačuje speciální konstrukcí vrstev: Dvě tenké vrstvy měkkého spunbondového vlákna jsou vloženy do silných filtračních vrstev z polypropylenu. Díky tomu je oblek obzvláště propustný pro vodní páry, což má pozitivní vliv na větší pohodlí při nošení a také na délku nošení. Poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Elastické vložky v oblasti boků, kotníků a zápěstí zajišťují pohodlné nošení a lepší volnost pohybu. Dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Materiál SMS se vyznačuje nízkým žmolkováním. Oblasti použití ochranného obleku 3M™ 4515OL / TYP 5/6 jsou kontrola azbestu, izolační práce, likvidace azbestu, práce ve skladu, lehké úklidové práce, výroba cementu, broušení a leštění, lehké průmyslové čištění a údržba strojů. Ochranný oblek je k dispozici ve čtyřech různých barvách - model 4515OL je oranžový a má velikost L.

Charakteristika:

Typ 5/6 ochranný oděv nabízí nákladově efektivní ochranu proti škodlivému prachu, jako jsou azbestová vlákna
Je vyroben z vysoce prodyšného netkaného materiálu (SMS), který přenáší tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
Měkký a silný (50 g/m²) SMS materiál pro náročné použití
Dvoudílná kapuce, zip ve 2 směrech a klop s elastickým zádkem a kotníkem snižují riziko odkryté pokožky
CE Cat III typ 5/6 Ochrana proti škodlivému jemnému prachu, kapalným chemikáliím (podmíněně odolné proti rozstřiku) a radioaktivním kontaminovaným částicím
EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními kontaminovanými částicemi

Poznámka:

Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Izolační práce
Fyzicky namáhavé aktivity
Skladové práce
Snadné průmyslové čištění
Lehká čištění
Údržba stroje
broušení/leštění
Výroba cementu