Combinaison de protection 3M™ 4515OL, orange, TYPE 5/6, taille L

Réf.: 7000089634
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange
Taille unisexe L
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000089634
EAN / GTIN 04046719400928
Réf. fabricant 7000089634
Article hors catalogue L01110 479

Description

Exécution:

Couleur du produit: Orange
Size: L
SMS souple et résistant (50 g/m²) pour un usage intensif
Capuche en 2 parties, fermeture à glissière à double sens et rabat avec élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque de peau exposée
CE Cat III type 5/6 poussières dangereuses et projections de liquides dans une mesure limitée.

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4515 est une combinaison solide SMS 50 g/m2 dotée d'un confort et d'une respirabilité excellents. Elle peut être portée confortablement pendant des périodes prolongée, et soutient la productivité. Certifié CE, il protège contre les poussières toxiques de type 5, les éclaboussures liquides de type 6 et les particules radioactives conformément à la norme EN-1073-2. Une solution économique de protection contre des poussières dangereuses telles que les fibres d'amiante, au cours des inspections du site.

Caractéristique(s):

Combinaison Type 5/6 conçu pour offrir une protection contre les poussières dangereuses, comme les fibres d'amiante
Fabriquée dans un tissu SMS non tissé hautement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
Tissu SMS 50 g/m² souple et robuste pour optimiser les performances
Capuche à 2 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
Certification CE Cat III Type 5/6 contre les poussières dangereuses et certaines éclaboussures
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2

Remarque(s):

Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Travaux d'isolation
Activités physiquement éprouvantes
Travaux de stockage
Nettoyage industriel facile
Travaux de nettoyage légers
Entretien des machines
Ponçage & polissage
Fabrication de ciment