3M™ Ochranná kombinéza 4570, velikost 4XL

Č. pol.: 7000089693
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000089693
EAN/GTIN 04046719402328
Číslo výrobcu 7000089693
Číslo L L01110 419

Popis

Prevedenie:

Ochrana proti částicím (typ 5), lehkým kapalným postřikům (typ 6), lehkým kapalným postřikům (typ 4), těžkým kapalným postřikům (typ 3) a biologickým činitelům (EN 14126).
Typ výrobku: Ochranný oblek proti chemikáliím
Barva výrobku: šedá
Elastické manžety s poutky na palec, třídílná kapuce a elastické větrací otvory pro snížení rizika zasažení pokožky
Ochrana proti biologickým činitelům podle normy EN 14126

Popis:

Oblek 3M™ Suit 4530 je speciálně upraven pro omezené šíření plamene a lze jej nosit přes oděv index 2/3. To zvyšuje ochranu proti stříkajícím chemikáliím a nebezpečnému prachu a prodlužuje životnost oděvu, protože vyžaduje méně časté praní. Certifikováno podle kategorie III, ochrana proti nebezpečnému prachu a stříkajícím kapalinám (typ 5/6) a antistatické normy EN 1149.

Charakteristika:

Vysoce výkonný ochranný oblek proti chemikáliím certifikovaný podle směrnice o osobních ochranných prostředcích kategorie III, typy ochrany 3/4/5/6, poskytující ochranu proti postřiku různými chemikáliemi.
Skládá se z 92 g/m² laminovaného rouna s koextrudovanými utěsněnými švy pro chemickou ochranu
Integrované dvojité klapky s velkými stahovacími kroužky pro snadné nasazování a sundávání rukavic
Elastické manžety s poutky na palec, třídílná kapuce a elastické větrací otvory pro snížení rizika zasažení pokožky
Ochrana proti infekčním činitelům a biologickým rizikům podle normy EN 14126
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
EN 1073-2 Ochrana proti radioaktivně kontaminovaným částicím Til třídy 2