• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4570, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 7000089693
Netto: 43,06 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe 4XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089693
EAN / GTIN 04046719402328
Herstellernummer 7000089693
L-Nummer L01110 419

Beschreibung

Ausführung:

Schutz vor Partikeln (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), leichtem flüssigen Sprühregen (Typ 4), starkem Flüssigkeitsstrahl (Typ 3) und biologischer Gefährdung (EN 14126)
Produkttyp: Chemischer Schutzanzug
Produktfarbe: Grau
Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen, 3-teilige Kapuze und elastische Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Schutz gegen EN 14126 Biologische Wirkstoffe

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist speziell für begrenzte Flammenausbreitung behandelt und kann über einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 getragen werden. Dies erhöht den Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub und verlängert den Lebenszyklus des Kleidungsstücks, da es seltener gewaschen werden muss. Zertifiziert nach Kategorie III, Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern (Typ 5/6) sowie Antistatik EN 1149.

Merkmal:

Hochleistungs-Chemikalienschutzanzug, der nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Schutztypen 3/4/5/6 zertifiziert ist und Schutz gegen Sprühstrahlen verschiedener Chemikalien bietet
Besteht aus 92 g/m² laminiertem Vlies mit co-extrudierten, versiegelten Nähten für Chemikalienschutz
Integrierte doppelte Patten mit großen Zugringen zum einfachen An- und Ausziehen mit Handschuhen
Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen, 3-teilige Kapuze und elastische Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln Til-Klasse 2