3M™ PELTOR™ PTT adaptér, malé tlačítko, TK57-01/1

Č. pol.: 7000108144
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000108144
EAN/GTIN 07318640049109
Číslo výrobcu 7000108144

Popis

Prevedenie:

Barva výrobku: černá
Typ výrobku: adaptér
Barva výrobku: černá
Lze připevnit na opasek nebo rameno
Určeno pro použití s náhlavními soupravami WS Ground Mechanic a LiteCom II.

Popis:

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X2 jsou naše inovativní chrániče sluchu s moderním a tenkým designem kapslí. Jsou vybaveny elektricky izolovanou dvojitou čelenkou, která snižuje zahřívání hlavy a poskytuje útlum hluku až 31 dB.

Charakteristika:

Adaptér PTT pro rádiovou komunikaci
Snadné použití v rukavicích
Tlačítko PTT (push-to-talk)
Objímku lze otáčet o 360 stupňů
Lze připevnit na opasek nebo rameno