3M™ PELTOR™ PTT-adapter, kleine knop, TK57-01/1

Artikelnummer: 7000108144
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000108144
EAN/GTIN 07318640049109
Nummer fabrikant 7000108144

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Producttype: Adapter
Productkleur: Zwart
Kan worden bevestigd aan een riem of schouder
Bedoeld voor gebruik met WS Ground Mechanic- en LiteCom II-headsets.

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ PTT Adapters voor het aansluiten van 3M™ PELTOR™ Headsets op een compatibele communicatieradio.

Kenmerk:

Kleine knop PTT-adapter om de headset aan te sluiten op decommunicatieradio
Ontworpen voor motorsporters
De klemverbinding kan 360 graden worden gedraaid voor extra gebruiksgemak
Ontwerp voor riem- of schouderbevestiging
Voor gebruik met de WS Ground Mechanic en LiteCom II headsets