{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 300 mm - 350 mm | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Označenie výrobcu | TEGERA 130A | |
Obsah | 12 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | WIG | |
Farba | žltá/biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094103 9 | |
EAN/GTIN | 7340118312507 | |
Číslo výrobcu | 130A-9 |