Pár rukavíc uvex C300 foam, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094480 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,27 € / pár
  • Od 10 pár
    13,56 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Funkcia rukavíc: bez silikónov
  • Štandard oblečenia: Oeko-Tex Standard 100
  • bez silikónu: áno
  • Trieda ochrany proti prerezaniu: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) uvex C300
Funkcia rukavíc bez silikónov
Štandard oblečenia Oeko-Tex Standard 100
Fit (prispôsobiť) velmi dobré
EN 388 3X42C
Nosný materiál Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava Nitril
Variant s náterom Vnútorná plocha dlaní
Oblasť použitia Allround
Farba čierna
Povrchová úprava materiálu PU
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 14,9 g
EN 388 odolnosť proti oderu 4
EN 388 odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 pevnosť v punkcii 2
Použite viacrazové
bez silikónu áno
Priedušnosť dobré
Bez DMF áno
Dotknite sa položky velmi dobré
Priľnavosť za mokra primerané
Olejová rukoväť primerané
Ochrana pred teplom nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Typ rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany proti prerezaniu C
Typ výrobku Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094480 7
EAN/GTIN 4048612021811
Číslo výrobcu 6054407

Popis

Prevedenie:

Séria uvex 300. Ľahké, inovačné rukavice s technológiou Bamboo-TwinFlex® poskytujú dobrú ochranu proti porezaniu, vysokú odolnosť voči oderu a príjemný pocit pri nosení. Technológia uvex climazone zaisťuje vysokú úroveň flexibility a dobrú klímu v rukaviciach a zároveň poskytuje dobrý pocit na dotyk. Oeko-Tex® Standard 100 a bez silikónu.
uvex C300 foam. S povrchovou vrstvou z peny Soft-Grip pre bezpečné uchopenie vo vlhkom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka