Pár rukavíc Cut F / A6

Č. pol.: 094614

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 17,58 €
  • Od 12
    Od 14,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 671 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® kompletne bez sklenených a oceľových vlákien. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.
HOLEX Cut F. Rukavica s ochranou proti porezaniu s najvyššou úrovňou ochrany EN-ISO F (zodpovedá ANSI A6) a 13-vláknovou technológiou pletenia pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.