{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tecnología de punto | 13G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4543F | |
Material de base | DYTEC | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 7 | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | F | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094614 7 | |
EAN / GTIN | 4062406132514 | |
Número del fabricante | 094614 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Par de guantes Cut F / A6, Talla de los guantes: 7
a petición
En stock
1.038 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
14,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.003 piezas en stock
desde
1
Unidades
27,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
22,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.365 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
8,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Universal | Heavy Duty | Heavy Duty |
Color | negro / gris | negro / gris | gris |
Tecnología de punto | 13G | 10G | 13G |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II | Categoría II |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |