Delovne rokavice, par Cut F/A6

Št. art.: 094614
Popust
od  17,58 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 10,62 € 17,58 €
  • od 12
    od 8,85 € 14,65 €
po ponudbi
Dobavljivo
7.671 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO F (ustreza ANSI A6) in tehnologijo pletenja 13-gauge za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"